A5ブルー 42-866 オレフィン カッティングマット ドラパス 66263559

A5ブルー 42-866 オレフィン カッティングマット ドラパス 66263559
A5ブルー 42-866 オレフィン カッティングマット ドラパス 66263559

オレフィン カッティングマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズA5
ブルー
内容量1枚注文コード66263559品番A5ブルー 42-866
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥823
販売価格(税別)
748

環境対応商品(エコ商品)で、素材はオレフィン系樹脂を使用、焼却しても有害ガスが発生しません。また、従来の塩ビ製品と比較しても低価格を実現しました。業界初のカラー・トレース・カッティングマットでコミック用としても最適です。 軟質、硬質、軟質の三重構造で、刃は硬質のところで止まります。オレフィン系樹脂特有の傷が目立つ性質を改善しています。グリーン購入法適合品です。

材質オレフィン寸法(mm)220×150×2.0ブルーサイズA5グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする