まんぷく日和 チキンライス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266010 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・国産米を使用し、やわらかい鶏肉とにんじん、たまねぎ、ピーマンが入った、トマトの酸味と甘みがひろがる、飽きのこない味わいです。卵を加えてオムライス風にも。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(にんじん、たまねぎ、ピーマン)、精白米(国産)、トマトケチャップ(国内製造)、水溶性食物繊維、鶏肉加工品(小麦・卵・豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、オリゴ糖、チキンエキス、バター、砂糖、発酵風味料、食塩/増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー78kcal、たんぱく質2.1g、脂質1.0g、炭水化物17.1g、食塩相当量0.83g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする