まんぷく日和 鶏肉の和風煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266141 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・やわらかい鶏肉とお麩、3種の野菜を甘じょっぱい和風の味つけでじっくり煮込みました。卵でとじて親子丼にも。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(だいこん(国産)、にんじん、さやいんげん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉、ラード、粒状大豆たんぱく、その他)(小麦・卵・乳成分・豚肉を含む)、水溶性食物繊維、砂糖、発酵調味料、しょうゆ、植物油脂、麩、チキンエキス、食塩、しょうがペースト、酵母エキス、寒天、米酢/増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.E)、クエン酸 アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー56kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.8g、炭水化物10.3g、食塩相当量0.92g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする