サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5種類×10缶) 注文コード66266264 品番a23658
参考基準価格(税別)¥6,463 販売価格(税込) ¥6,802
販売価格(税別)
6,298

いざという時にもおいしい5種のご飯缶詰。
自衛隊などの備蓄食として開発されたご飯缶詰が、家庭用サイズで登場!しっかりとした味わいで栄養も摂れ、湯せんで温めれば非常時にも炊きたてのおいしさです。
1缶で茶碗1杯分のボリューム!
賞味期限5年間
加工/香川県

セット内容サンヨー ごはん缶詰5種セット 10缶、各185g(五目めし・とりめし・赤飯・牛めし・チキンドライカレー)×各2缶 保存方法常温(開封前) 保存期間(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする