- まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー アサヒグループ食品 66266405

まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266405 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・数種類の食材のうま味や香り、だしやエキスの風味を生かした、風味豊かな味わい。
・1袋で111kcalが摂れる、国産こしひかりを使用した、やさしい鶏塩風味のなめらかな鶏だし粥です。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料米粉(米(国産))、デキストリン、植物油脂、水溶性食物繊維、チキンエキス(大豆を含む)、清酒、寒天、食塩/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、増粘剤(キサンタン) アレルギー大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー111kcal、たんぱく質1.1g、脂質3.8g、炭水化物20.3g、食塩相当量0.78g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする