タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物管理・メンテナンス
タキロンシーアイの 点検口・収納庫
タキロンシーアイの 床下収納庫
床下収納庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66266429
品番
BHS2-900
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
2分割型床下収納庫
外形寸法(mm)
(奥行き×長さ×深さ)925×622×476
容量(L)
178
枠の色
ブロンズ
開口寸法(mm)
909×606
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650