非常用モバイル非常灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266561 品番BEL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

携帯や設置に便利なカラビナ付き
点灯モード4種 ワンボタン操作
2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)

材質
ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED
連続点灯時間
約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)
用途身近に備える非常照明 セット内容本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1 質量(g)約125 電源USB充電式(入力 DC5V1A) 使用電池リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約1 充電可能回数約200回 明るさ(Lm)約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン) 寸法(Φ×高さH)(cm)約Φ6.5×H23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする