ニードルストップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66266937 品番US-33PB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3 接続形式ねじ込み式 使用流体水、エアー、ガス 呼び径(A)8 最高使用温度(℃)150 バルブ種類手動アングルタイプニードルバルブ 最低使用温度(℃)-20 クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする