フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66266946
品番
US-33PC-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
3
接続形式
ねじ込み式
使用流体
水、エアー、ガス
呼び径(A)
10
最高使用温度(℃)
150
バルブ種類
手動アングルタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材