ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
800万画素(4K)PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FKシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276948
品番
SEC-CAN-F4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用
用途
防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用
寸法(mm)
約110×Φ110
質量(g)
約240
電源
PoE給電
信号形式
100BASE-T(PoE)
動作温度(℃)
-10〜50 ※但し、結露なきこと
画素数
【カメラ】4K:約800万画素
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。