ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
200万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*Pシリーズ増設・交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66276966
品番
SEC-CAN-E2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
2M(200万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用
用途
防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用
寸法(mm)
約105×70×65(本体のみ)
質量(g)
約180(スタンド含む)
電源
PoE給電
信号形式
100BASE-T(PoE)
動作温度(℃)
-10〜50 ※但し、結露なきこと
画素数
【カメラ】2M:約200万画素
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。