bitstrong
bitstrongの 電源(制御機器)
bitstrongの 変圧・変換
bitstrongの 産業用ACアダプタ
ACアダプター 9V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66280457
品番
BS-ACDC-0910
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質
ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色
ブラック
質量(g)
67
出力(W)
9
コネクタ形状
Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)
9
入力電圧(V)
100-240
出力電流(A)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.7×28.5×67.5(±1
入力
コンセントプラグ一体型(2ピン)
入力周波数(Hz)
50/60
極性
プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)
120
プラグ外径(Φmm)
DC:5.5
プラグ内径(Φmm)
DC:2.1
注意
※本製品はセンタープラスです。誤ってセンターマイナスの接続機器に接続すると、機器が破損する恐れがあります。
※音響機器で使用する際は、必ず接続機器の極性をご確認ください。