YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 棚下照明
LED棚下照明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.7
注文コード
66280570
品番
FM90K30W5A2
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業界トップクラスの省エネ設計
最大連結本数:20本
材質
PC・アルミ・PVC・銅
色
ホワイト
タイプ
900mm
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
本体質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
828×23×23
色温度(K)
3000
光源色
電球色
平均寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません