画像準備中

チップ ER/L-60

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード66284937 品番16ERG55-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・材種・ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8 種別外径ねじ用 材質AH725 タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形 寸法t(mm)1.7 ねじの種類汎用55°ねじ 内接円直径(Φmm)9.525 適合ねじ55°ねじ用 勝手右勝手 寸法l3(mm)1.2 コーナー半径(mm)0.23 適合工具TungThreadシリーズ CER/L形 チップブレーカブレーカつき RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする