画像準備中

チップ ER/L-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形 仕様山数:11 注文コード66284980 品番16ER11W-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・タイプ・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様山数:11 種別外径ねじ用 材質AH725 タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形 寸法t(mm)1.5 ねじの種類ウットねじ 内接円直径(Φmm)9.525 適合ねじ55°ウィットねじ 11山用 勝手右勝手 寸法l3(mm)1.1 コーナー半径(mm)0.31 適合工具TungThreadシリーズ CER/L形 チップブレーカブレーカつき RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする