タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
仕様
山数:10
注文コード
66285050
品番
16ER10W AH725
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥12,089
販売価格(税別)
¥
10,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
山数:10
種別
外径ねじ用
材質
AH725
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ウットねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.32
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)