画像準備中

チップ ER/L-60

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード66285321 品番16ER14W AH725
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品は材質・材種・ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ:0.5〜3.0mm、山数:48〜8 種別外径ねじ用 材質AH725 寸法t(mm)1.6 ねじの種類汎用60°ねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 寸法l3(mm)1.2 コーナー半径(mm)0.06 チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする