タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
TH10
注文コード
66285348
品番
16ER11W TH10
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
ピッチ
2.309
山数
11
寸法t(mm)
1.6
寸法L3(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.29
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)