タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
T313V
ピッチ(mm)
0.5〜1.5
注文コード
66285366
品番
16ERA60 T313V
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外径ねじ用
材質
T313V
ピッチ(mm)
0.5〜1.5
山数
48〜16
寸法t(mm)
0.9
ねじの種類
60°ねじ普通刃
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
寸法L3(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.06
チップサイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)