タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
T313V
ピッチ
0.5〜3
注文コード
66285375
品番
16ERAG60 T313V
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T313V
ピッチ
0.5〜3
山数
48〜8
寸法t(mm)
1.6
寸法L3(mm)
1.1
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)