※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC-GAG PF3/8 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294909 MSSC-GAG PF3/8 シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUT 66294909

シート面用検査ゲージ MSSC-GAG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66294909 品番MSSC-GAG PF3/8
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥79,068
販売価格(税別)
71,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。
油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。
校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。

寸法D(mm)18.6 寸法D1(mm)14.9 寸法D2(mm)16 寸法D3(mm)18.6 寸法D4(mm)18.76 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)15.8 寸法L2(mm)35.0 寸法L3(mm)2.5 寸法L4(mm)2.8 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする