エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 〜17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66294920
品番
PCAWLTSFA360BK
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。
用途
スタンド部分が360度回転し、自由に向きを変えられるノートパソコンスタンドです。
会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。
作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。
タブレットスタンドとしても使用できます。
通気性を考慮した幅広いスリットデザインと、合金ならではの高い熱伝導性で、効率よく熱を逃がします。
天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定して使えます。
不使用時にはコンパクトに畳んで収納できます。
〜17.3インチノートパソコンに対応しています。
厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
鉄合金、アルミニウム、シリコン
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
耐荷重(kg)
約5
対応
〜17.3インチノートパソコン、パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:○、傾き検知:○、筆圧感知:×
サイズ(mm)
幅約245×奥行約238×高さ約59 ※折りたたみ時