※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの チップ
THECUTの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
THECUTの 旋盤用
MT-DEチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
超硬K10相当
注文コード
66295216
品番
MT-DE070204RH MK10
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ホルダー:IMTMS6.5-45°-M8
材質
超硬K10相当
被削材
鋳鉄:◎、非鉄金属:○
刃先形状
Rホーニング
刻印
記号:KH
面取り
最大量:C4.5