※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
110
寸法B(mm)
50
注文コード
66296984
品番
N-15/18-110
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
110
寸法D(mm)
25.5
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M20
寸法G(mm)
43
寸法H(mm)
66
寸法J(mm)
46.5
寸法P(mm)
1.5
仕様
(Fig.)A
質量(kg)
13.5