ORICO
ORICOの PCアクセサリー
ORICOの ケーブル
ORICOの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66306285
品番
ORICO HD701-10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途
主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続
仕様
3D対応
色
黒
規格
2.0 4KHDビデオケーブル
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMIオス
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
シールド
2重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K/60HZ
ケーブル種類
スタンダード
イーサネット対応
対応