フェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード66310248 品番BST-600-P04GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。
12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。

用途
風邪や咳など飛沫感染防止対策に。
集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。
話し声の音漏れ軽減に。
グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×500×500 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする