11-RECB25-400 10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC 66318614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)400
ポートの種類(-) Rc
内容量1個注文コード66318614品番11-RECB25-400
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)25ポートの種類(-) Rc仕様クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする