曜日別特売
10-CDQ2XB32-35D-M9B 10_11-CQ2X - 低速シリンダ SMC 66318657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10_11-CQ2X - 低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66318657品番10-CDQ2XB32-35D-M9B
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする