※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)32仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66318675品番10-CDQ2XB32-60D
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など26種類から選べます他の種類を見る