※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66318718品番10-CDQ2XB50-20D-M9NVL
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など26種類から選べます他の種類を見る