※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66318754品番10-CDQ2XB50-50D-M9BW
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など26種類から選べます他の種類を見る