※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10_11-CQ2X - 低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
63
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66318885
品番
11-CQ2XB63-20D
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
63
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク