1 MILE TOTE BAG(ワンマイルトートバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66322210 品番 H20-0284CGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ちょっとした外出時に頼れるミニバッグ
1マイル程のちょっとした外出時に、必要な物だけをさっと入れて使えるミニバッグ。
14オンスのキャンバスを使用した少し固めの生地感は、使っていく中で馴染み、味が出てきます。
浅い作りになっているので、ごちゃっと入れた物もすぐに見つけて取り出すことができます。外側のポケットにも小分け収納可能◎
ハトメに施されたDULTONのエンボス加工、サイドポケットの内側にさり気なく施されたタグ等、ディテールからもこだわりを感じます。

用途近所にお買い物の時や、ちょっとしたお出かけに 材質コットン14oz、真鍮 CHARCOAL GRAY 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×290×125
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時インド綿特有のにおいが気になる場合は、風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯は中性洗剤で手洗い後、シワをのばして陰干しして下さい。
※濡れたままでの放置や使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。また、摩擦等でも色移りの恐れがあります。製品の取扱いにご注意下さい。
※カビの原因となりますので風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする