WAX CANVAS TOOL POUCH (ワックスキャンバスツールポーチ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66322316 品番 T21-0338S/CAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

使い込むほどに味わいを増すワックスキャンバス地のポーチ
ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出すポーチ。
アウトドアやキャンプシーンでは、カトラリーやペグを収納したり、デイリーシーンでも使いやすいサイズ感なので、仕分け用のポーチとして使ったり。使えば使うほどに味わいが増していくので、自分好みに育て上げて愉しむことができます。
ジップ部分にリングとカラビナを付けてバッグにぶら下げておけば、時折、趣深い表情を見せてくれるでしょう。

用途アウトドアやキャンプ、普段使いでも、仕分け用のポーチ等として 材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮 CAMEL タイプS 寸法(高さH×幅W)(mm)115×250
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており、生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※本製品にはワックス加工が施されております。こすれたり、折り目がつくと「チョークマーク」と呼ばれる白いスジが出てきます。また、使い始めは硬さがありますが、使用とともに馴染んで風合いがでます。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時、ワックスやインド綿特有のにおいが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※普段のお手入れはブラシ等で汚れを落として下さい。
※著しく汚れた際は、中性洗剤で手洗い後、シワを伸ばして陰干しして下さい。
※ワックス加工は使用(洗濯)とともに効果が薄れていきます。
※汚れたままでの放置・使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※カビの原因となりますので、風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする