曜日別特売
RN-0400-A3 GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトン 66322700

RN-0400-A3 GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトン 66322700
RN-0400-A3 GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトン 66322700
RN-0400-A3 GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトン 66322700
RN-0400-A3 GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド) ダルトン 66322700

GALVANIZED FRAME STAND(ガルバナイズドフレームスタンド)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個サイズA3注文コード66322700品番RN-0400-A3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

頑丈で骨太なガルバナイズドのフレーム
リッチに見せる額縁とは一味違う、甘さのないクールなフレーム。
ビンテージ風のボタニカルな挿絵はインパクト大。そのまま飾っても絵になります。
前面板は割れにくく、軽量なアクリル製なので、扱いやすさも◎。
直置き、壁掛けの2way仕様で空間に合わせて配置を変えられます。

用途エントランス、リビング、書斎などのインテリアに質量(kg)約2サイズA3タイプA3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×380×20
注意
※本製品はタテ型専用フレームです。
※本製品の風合いやサイズには個体差があります。製品の特性としてご理解ください。
※本製品には構造上鋭利な箇所があります。アクリル板やフレームのフチ等で手や指を切らないようご注意ください。
※本製品を強く擦るとサビや塗料が付着する恐れがあります。
※中身をお取り替えの際は、平らな広い場所で床等にキズがつかないよう、敷き物や段ボール等を敷いてから付属の六角レンチで背面の留め具をはずしてください。立てたままの作業は危険ですのでおやめください。交換後、留め具を元に戻す位置によりガタツキがでる場合があります。付属の六角レンチで左右の位置を調整しながら仮留めをし、ガタツキがない事を確認した上で増し締めをしてください。
※必ず平らで安定した場所へ設置してください。
※火気の近くや高温になる場所、湿気のある場所には設置しないでください。
※本製品を移動する際は、必ず本体を持ち上げて移動させてください。
※本製品に強い衝撃を与えたり、無理に曲げようとしないでください。アクリル板が破損する恐れがありあす。また、アクリル板にヒビ等見られた場合は直ちにご使用をおやめください。
※アクリル板の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布等で拭いてください。
※スタンドを使用して設置する際は、スタンドが目一杯開いた状態で設置してください。また、定期的にスタンド位置が適正か確認してください。
※本製品を壁に取り付ける際は、約6kg以上の重さに耐えられる壁に取り付けてください。設置の際は、市販のネジや、または適正耐荷重のフック等をご用意していただき安全な場所に取り付けてください。また、ネジ跡等が残っても差し支えない場所に設置してください。
※本製品にぶら下がったり、もたれかかったりしないでください。落下、転倒等の恐れがあり大変危険です。
※定期的に各部の緩み等がないか確認してください。
※ペットや小さなお子様のいる環境下では思わぬ事故の原因となる場合があります。設置場所、使用方法等、十分ご注意ください。
※本製品を改造・分解しないでください。
※本製品は屋内専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする