耐熱ホットグラス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66324958 品番HGT-2T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

軽い、熱に強い、食器洗い乾燥機OK。持ちやすい軽さのユニバーサルデザインタンブラー。
アイスドリンクもホットドリンクもOKなのは、耐熱ガラス製だから。
熱湯洗浄はもちろん、食器洗い乾燥機の使用もOKです。

仕様電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可、耐熱・耐冷温度:耐熱ガラス:耐熱温度差120℃ 材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)102×77×117 容量(mL)(実用)225、すき(上部ラッパ型)/225 質量(g)150 タイプすき(上部ラッパ型) 満水容量(mL)280

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66324958 HGT-2T 79469497 HGT-2T 耐熱ホットグラス すき HGTシリーズ HARIO 耐熱ホットグラス すき HGTシリーズ HARIO 1箱(1個) 959 税込1,055 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする