QS403-IV クリーン3DDCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 66327207 QS403-IV クリーン3DDCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 66327207

クリーン3DDCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66327207 品番QS403-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2 アイボリー 消費電力(W)20.5 羽根枚数3 モーターDC 寸法(cm)19.8×18.9×26.8 機能衣類乾燥モード 風量12段階切替 首振り上下/左右自動首振り 羽根寸法(cm)15 適用畳数18畳 1時間あたりの電気代目安(円)0.64 入タイマー1〜8h(1時間単位) 切タイマー1〜8h(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする