サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチプロ用 中字赤 袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66328485
品番
KPK-M#19アカ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先が乾きにくく、約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。
すぐに乾燥します。
用途
建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプ
シングル
インク色
赤
入数
1
油性 or 水性
油性
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
2