サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチプロ用 中字黒 袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66328494
品番
KPK-M#49クロ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先が乾きにくく、約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。
すぐに乾燥します。
用途
建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプ
シングル
インク色
黒
入数
1
油性 or 水性
油性
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
2