ペイントマーカ―プロ用中字裸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66328519 品番 KPMK-M19アカN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。
ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
インク量が多く、長書き可能です。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。

用途建築資材へのマーキング。 材質インク(油性顔料) タイプシングル 種類【芯】丸 インク色 入数1 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
マーキング部の補修

ドバっと出ることもなく重ね書きもできて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする