曜日別特売
25A-CDBQ2A32-50DC-HN-M9BL 25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66329367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50注文コード66329367品番25A-CDBQ2A32-50DC-HN-M9BL
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする