曜日別特売
25A-CDBQ2A40-100DCM-HN 25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC 66329437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100注文コード66329437品番25A-CDBQ2A40-100DCM-HN
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする