東日製作所
トルクドライバ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
トルク調整範囲(cN・m)
0.5~2
注文コード
66331277
品番
AMRD2CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
0.5~2
最小目盛(cN・m)
0.025
精度(%)
±3
全長(mm)
93
負荷方向
右
主な用途
精密締付作業
仕様
空転式、目盛付、ISO6789。
質量(g)
30
付属品
【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※BMRDのビットは別売です。
※AMRDは専用ビット以外使用できません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500