DWQL50N(校正企業実施一般校正証明書一式付) クリック式デジタル角度レンチ 東日製作所 66331898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリック式デジタル角度レンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台トルク調整範囲(N・m)(5)10~50注文コード66331898品番DWQL50N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。
トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。
設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。
角度表示モジュール M-DW搭載。

用途回転角法締付け用全長(mm)260質量(kg)約0.62有効長(mm)180角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)(5)10~50角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
注意
※トルク調整範囲の( )数値は、スナッグトルクの可能最小設定値です。ただし、可能最小設定値の精度は保証いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする