※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリック式デジタル角度レンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)(30)40〜200 注文コード66331907 品番DWQL200N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。
トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。
設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。
角度表示モジュール M-DW搭載。

用途回転角法締付け用 全長(mm)490 質量(kg)約1.6 有効長(mm)400 角度の測定範囲(°)0〜999、(1digit)1 トルク調整範囲1目盛(Nm)2 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)(30)40〜200 角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s〜180/sで90回転した場合)
注意
※トルク調整範囲の( )数値は、スナッグトルクの可能最小設定値です。ただし、可能最小設定値の精度は保証いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする