用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。
高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。
センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
全長(mm)194.5使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池1目盛(N・m)0.005有効長(mm)162表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム適合ヘッドSH/QH 6Dデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEトルク測定範囲(N・m)0.5~5ヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用測定精度(%)0.5~1N・m:±2、1~5N・m:±1角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右