用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。
全長(mm)273.5
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)0〜40(結露無きこと)
消費電力(W)5以下
全幅(mm)217
出力【無線】8dBm
電源AC100〜240V±10% 50/60Hz
全高(mm)116.5
最小トルク(cN・m)200
最大トルク(cN・m)2000
1目盛2
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)
データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信
通信方式送信のみ
統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差
データメモリ1000データ
測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK
リセットマニュアル/オート(0.1〜5.0秒任意設定可能)
適合径(Φmm)【チャック可能】7〜190
Bluetooth5.1(BLE)