清水[建築金物]
清水[建築金物]の 建具金物
清水[建築金物]の 鍵・錠前
清水[建築金物]の 空錠・ハンドル単体
フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66333909
品番
SH-FT105W
参考基準価格(税別)
¥311
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様
●色:マットホワイト●幅(mm):20●穴径(mm):Φ4●全長(mm):105●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0123
アズワン品番
67-2352-46