基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1275個) 注文コード66336185 品番CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥441,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1092 アズワン品番65-7636-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする