七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66337269
品番
NCS-405-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
仕様
●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)
アズワン品番
67-0445-59